SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO mini 3K 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 48 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524001960
Sähkönumero
4128102
Toimittajan tuotenumero
10000555
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
48 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
800 lm
Teho per metri:
9.6 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
4 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
120
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
2.88 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
36
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
2 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Halkaisija:
5 mm
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
saas strip pro mini 3000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, jossa 120kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein.
Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia.
Tehonkulutus n. 48W / 5m.
- Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjohdot 3m, 24 V
- Mitat: Leveys 4mm, korkeus noin 2mm
- Väri: 3000K
- Teho: 9,6 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Valovirta: n. 800 lm / m
- Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail mini 4128102)
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20




