SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO mini 4K 24V

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO mini 4K 24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 48 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025695952

Sähkönumero

4128103

Toimittajan tuotenumero

10000554

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

48 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

600 lm

Teho per metri:

9.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

5 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

120

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

2.88 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

36

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

5 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

5000 m

highline strip pro mini

saas strip pro mini 4000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, jossa 120kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein.
Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia.
Tehonkulutus n. 48W / 5m.

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m, 24 V
  • Mitat: Leveys 4mm, korkeus noin 2mm
  • Värisävy: 4000K
  • Teho: 9,6 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: n. 800 lm / m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail mini 4128102)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20