SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO SP 17W/M IP20 4K

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - LED-nauha highline - STRIP PRO SP 17W/M IP20 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 92.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 30000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430025693767

Sähkönumero

4128090

Toimittajan tuotenumero

10000576

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

92.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

30000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

2350 lm

Teho per metri:

18.5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

168

Erillisten segmenttien pituudet:

42 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

5.55 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

50

Suojausluokka:

ei ole

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Halkaisija:

10 mm

Pienin taivutussäde:

20 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Kokonaispituus:

5000 m

superteholedvalonauha IP20,4000K,2 x 3m syöttöj.,5M,9500 lumen,85W

highline strip pro SP 4000K
Lednauha ammattilaiskäyttöön viiden metrin rullassa, jossa 300 kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 42 mm välein. 
Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia.
Tehonkulutus 92,5 W / 5m.

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjohdot 3m
  • Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 2,5mm
  • Väri: 4000K
  • Teho: 18.5 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 2350 lm / m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail 41 069 05, 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20