SAAS INSTRUMENTTI - LED-valaisin liitäntälaite - highline dim


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 2
Väri - valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025680255
Sähkönumero
4106932
Toimittajan tuotenumero
10000550
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
2
Väri:
valkoinen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
highline dim
saas dim - himmennettävä liitäntälaite
Suurteholedeillä varustettuihin highline sarjoihin. Soveltuu vakiovirtaisiin LED- sovelluksiin. Liitäntälaite on himmennettävissä kolmella tavalla; 1-10V signaalilla, painonapilla tai potentiometrillä. Liitäntälaite ei sovellu lednauhoille!
Rakenne: IP20
Kytkentä: Sarjaankytkentä
Virta: 350mA - 900mA
Käyttöjännite: 110 - 240V
Himmennys
1–10V ohjausviesti:
Ulkopuolisella ohjaimella tapahtuva säätö, viestin ollessa alle 1 V, valo sammuu.
Potentiometri:
100 K ohm:n potentiometrillä, suosittelemme logaritmistä potentiometriä joustavamman säätöalueen saamiseksi.
Painonappitoiminto:
Painamalla alle sekunnin, valot syttyvät. Painamalla yli sekunnin valot himmenevät, seuraavalla painalluksella valot kirkastuvat.
Muuta:
Jopa yhdeksän liitäntälaitetta voidaan kytkeä samaan ohjaukseen käyttämällä SYNC kaapelia. Kaapeli toimitetaan pyydettäessä.
Kytkettävien ledien määrä:
saas led (3W): 3-12 kpl (350mA)
saas power spot (6W): 1-4 kpl (500mA)
Muissa sovelluksissa:
Liitäntälaitteessa on valittavissa milliamppeerit dip kytkimillä.
350 mA 15W, 500mA 22W, 700mA 25W.
Sulake B10 29 Sulake B16 48 kpl Sulake C10 50 kpl Sulake C16 82 kpl
saas dim - himmennettävä liitäntälaite
Suurteholedeillä varustettuihin highline sarjoihin. Soveltuu vakiovirtaisiin LED- sovelluksiin. Liitäntälaite on himmennettävissä kolmella tavalla; 1-10V signaalilla, painonapilla tai potentiometrillä. Liitäntälaite ei sovellu lednauhoille!
Rakenne: IP20
Kytkentä: Sarjaankytkentä
Virta: 350mA - 900mA
Käyttöjännite: 110 - 240V
Himmennys
1–10V ohjausviesti:
Ulkopuolisella ohjaimella tapahtuva säätö, viestin ollessa alle 1 V, valo sammuu.
Potentiometri:
100 K ohm:n potentiometrillä, suosittelemme logaritmistä potentiometriä joustavamman säätöalueen saamiseksi.
Painonappitoiminto:
Painamalla alle sekunnin, valot syttyvät. Painamalla yli sekunnin valot himmenevät, seuraavalla painalluksella valot kirkastuvat.
Muuta:
Jopa yhdeksän liitäntälaitetta voidaan kytkeä samaan ohjaukseen käyttämällä SYNC kaapelia. Kaapeli toimitetaan pyydettäessä.
Kytkettävien ledien määrä:
saas led (3W): 3-12 kpl (350mA)
saas power spot (6W): 1-4 kpl (500mA)
Muissa sovelluksissa:
Liitäntälaitteessa on valittavissa milliamppeerit dip kytkimillä.
350 mA 15W, 500mA 22W, 700mA 25W.
Sulake B10 29 Sulake B16 48 kpl Sulake C10 50 kpl Sulake C16 82 kpl