SAAS INSTRUMENTTI - Maavalaisin - 4000K IP67 3W 200lm 16 AL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Upotushalkaisija - 25 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524003407
Sähkönumero
4515837
Toimittajan tuotenumero
10002787
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Upotushalkaisija:
25 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Rakenteellinen upotussyvyys:
47 mm
Nimellisjännitealue:
3...3 V
Sisältää lampun:
ei
Jännitetyyppi:
DC
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
kapea säde 10-20°
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Himmennys potentiometri:
kyllä
Ulkohalkaisija:
34 mm
Valon väri:
valkoinen
Yliajettava:
ei
Leveys:
34 mm
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Upotusleveys:
25 mm
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
kyllä
Korkeus/syvyys:
47 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Upotuspituus:
25 mm
Nimellisvirta-alue:
900...900 mA
Värintoistoindeksi:
90-100
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Pituus:
34 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
A
Valaisimen tehokkuus:
67 lm/W
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
kyllä
saas blaze floor on maa/lattia valaisin, valaisimessa on kapea valokeila jonka ansiosta valaisin valaisee kivasti esim. terassilla aina räystääseen saakka heijastuen sieltä vielä alas pehmeänä valona. Valaisin soveltuu myös hyvin pylväiden korostukseen kapean keilansa vuoksi. Valaisimessa on vastamutteri joka helpottaa kiinnitystä terassin lautaan. Jos taas valaisin asennetaan betoni valuun sopii se suoraan JM32 sähköputkeen. Soveltuu kosteisiin tiloihin.