SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - 240W 24V IP65

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 0...0 mA

  • Lähtöteho - 240...240 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524001939

Sähkönumero

4019022

Toimittajan tuotenumero

10000600

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

0...0 mA

Lähtöteho:

240...240 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

35 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

242 mm

Leveys:

69 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

metallikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

ei ole

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

0 mm

strip power 240W 24V IP65

strip power 240W 24V
strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan teholednauhoille joissa on 24V jännite.
Haluttaessa käyttää himmennystä tehokkaampien nauhojen ja virtalähteiden kanssa, se on toteutettavissa strip dim lisäosalla (26 047 01).

  • Syöttöjännite: 24V
  • Teho: 240W
  • Himmennys: strip dim (26 047 01) -lisäosalla toisiopuolelta
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Sulake C10 6kpl C16 10 B10 5 kpl B16 9