SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - DRIVER DIM Bluetooth 350MA

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - DRIVER DIM Bluetooth 350MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 10...54 V

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000840

Sähkönumero

4019039

Toimittajan tuotenumero

10001821

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

10...54 V

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

32 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

108 mm

Leveys:

44 mm

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

saas dim BT 350mA / 18.5W / SW DIM / IP20 /

highline driver 350 mA-1050mA Bluetooth
Vakiovirtalähde,Casambi aplikaatio -ohjauksella, Ladattavissa APP storesta ja Play kaupasta ilmainen sovellus
  • Syöttöjännite: 350 mA (18,5W) 500mA (27W) 700mA (38W) 900mA (38W)
  • Teho: 18.5W
  • Himmennys: BT/ painonappi
  • Kytkentä: Sarjaankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP20