SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - STRIP POWER 100W 24V DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - ei
Monitehomalli - ei
Himmennys DSI - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524001267
Sähkönumero
4019032
Toimittajan tuotenumero
10001786
Tukkuerä
1
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Monitehomalli:
ei
Himmennys DSI:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
kyllä
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
III
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
saas strip power 100W 24V
saas strip power -muuntajat soveltuvat highline sarjan teholednauhoille, joissa jännite on 24V. Himmennettävä.
Syöttöjännite: 24V
Teho: 100 W
Himmennys: Painonappi / DALI
Kytkentä: Rinnankytkentä
Kotelointiluokka: IP20
Sulake B10 8kpl sulake B16 13 kpl sulake C10 12kpl
Sulake C16 20kpl



