SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - STRIP POWER 75W/24V/DIM/TRIAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöteho - 1...75 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524001632
Sähkönumero
4019027
Toimittajan tuotenumero
10001559
Tukkuerä
100
Lähtöteho:
1...75 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Korkeus:
58 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
220 mm
Leveys:
42 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
saas strip power 75W 24V TRIAC
saas strip power -muuntajat soveltuvat strip pro sarjan lednauhoille. ledvalonauhoille joissa jännite on 24V. Himmennettävä.
- Syöttöjännite: 24V
- Teho: 75 W
- Himmennys: Painonappi / TRIAC
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Ketelointi: IP20



