SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - STRIP POWER BLUETOOTH 120W

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - STRIP POWER BLUETOOTH 120W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöteho - 1...120 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

  • Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000789

Sähkönumero

4019042

Toimittajan tuotenumero

10001844

Tukkuerä

1

Lähtöteho:

1...120 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

49 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

240 mm

Leveys:

60 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

STRIP POWER RGB/ DYNAMIC BT 120W 24V SWDIM BT IP20 3 CH

saas strip power RGB / Tunable White Bluetooth- Himmennettävä liitäntälaite
saas strip power bluetooth RGB - muuntaja soveltuu strip pro sarjan RGB ja Dynamic -lednauhoille  joissa jännite on 24V. Himmennettävä. 3-kanavaa. Casambi aplikaatio -ohjauksella, ladattavissa APP store, Play kauppa ilmainen sovellus

  • Syöttöjännite: 24V
  • Teho: 120 W
  • Himmennys: Painonappi / Bluetooth
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointi: IP20