SAAS INSTRUMENTTI - Muuntaja - STRIP POWER RGBW 96W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Himmennys DALI - kyllä
Himmennys 1-10 V - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Soveltuu HI-lampulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524000772
Sähkönumero
4019037
Toimittajan tuotenumero
10001789
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu HI-lampulle:
ei
Painonappihimmennys:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu HS-lampulle:
ei
Soveltuu TC-D -lampulle:
ei
Soveltuu T5-lampulle:
ei
Soveltuu TC-DEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-L -lampulle:
ei
Himmennys DMX:
ei
Soveltuu T8-lampulle:
ei
Soveltuu HM-lampulle:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu TC-F -lampulle:
ei
Soveltuu TC-TEL -lampulle:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Soveltuu TC-T -lampulle:
ei
Soveltuu T5-R -lampulle:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Soveltuu TC-DD -lampulle:
ei
Himmennys RF:
ei
Soveltuu T-R-lampulle:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Soveltuu T-U -lampulle:
ei
Soveltuu TC-S -lampulle:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Soveltuu TC-SEL -lampulle:
ei
Soveltuu TC-QEL -lampulle:
ei
Runko:
muovikotelo
Vedonpoistin:
kyllä
Soveltuu LS-lampulle:
ei
Soveltuu T7-lampulle:
ei
Soveltuu T12-lampulle:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
saas strip power RGBW - Himmennettävä liitäntälaite
saas strip power RGBW -muuntaja soveltuvat strip pro sarjan RGBW lednauhoille joissa jännite on 24V. Himmennettävä. 4-kanavaa DT8
244*64*32mm (L*W*H)
- Syöttöjännite: 24V
- Teho: 100 W
- Himmennys: Painonappi / DALI 2 4ch/DT8
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointi: IP20


