SAAS INSTRUMENTTI - Ohjauskomponentti - KAUKO-OHJAIN DYNAMIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Sovellusohjaus (Bluetooth) - ei
Kruunuvalonsäädin - ei
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524000833
Sähkönumero
4019047
Toimittajan tuotenumero
10001922
Tukkuerä
1
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Langaton kauko-ohjain saas wireless modulille 4019044
Dynamic värilämpötilan säätö, himmennys,


