SAAS INSTRUMENTTI - Ohjauskomponentti - KAUKO-OHJAIN RGBW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Sovellusohjaus (Bluetooth) - ei
Kruunuvalonsäädin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP POWER
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524000826
Sähkönumero
4019046
Toimittajan tuotenumero
10001923
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Ohjausjännite:
24...24 V
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kauko-ohjain RGBW ledvalonauhojen ohjaukseen ja himmennykseen.
Valkoinen ohjain seinä kiinnikkeellä. Värien valinta portaaton, tilanteiden tallenus, himmennys
Yhdelle ohjaimella voi ohjata 9 modulia 4019045.


