SAAS INSTRUMENTTI - Ohjauslai Bluetooth valo-ohja. - Saas Bluetooth ohjain


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Halkaisija - 0 mm
Syvyys - 112 mm
Leveys - 56 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430025684000
Sähkönumero
2604700
Toimittajan tuotenumero
852119
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
valaistuksen ohjausjärjestelmäsarja
Halkaisija:
0 mm
Syvyys:
112 mm
Leveys:
56 mm
Korkeus:
26 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Valo-ohjain, Langaton bluetooth