SAAS INSTRUMENTTI - Pöytävalaisin - 340Y

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Pöytävalaisin - 340Y

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - alumiini

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Valaisintyyppi - kirjoituspöytävalaisin

  • Taivutettava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6430025693934

Sähkönumero

4285322

Toimittajan tuotenumero

10000827

Tukkuerä

0

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisintyyppi:

kirjoituspöytävalaisin

Taivutettava:

kyllä

Sisältää himmentimen:

ei

Säädettävä:

ei

Asennustapa:

jalusta

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää kytkimen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Sisältää pistorasian:

ei

Leveys:

285 mm

Pituus:

515 mm

Pöytävalaisin. 6 x 3W. 230V

340Y
Design Yrjö Kukkapuro & Henrik Enbom 2007.

340Y valaisimen on suunnitellut legendaarinen Yrjö Kukkapuro ja Henrik Enbom. Inspiraatio valaisimeen on lähtöisin stadiumin valoista ja valaisimen rakenne tuokin Kukkapurolle tyypilliseen tapaan kaikki yksityiskohdat avoimesti näkyville. 340Y valaisin koostuu kirkkaasta akryylista, alumiinista ja betonista. Valaisin on suunniteltu mahdollisimman paljon säädeltäväksi.

Professori Yrjö Kukkapuro (s. 1933) on aikamme suuria huonekalusuunnittelijoita. Hän on osoittanut kiinnostusta valaisimiin uransa alusta lähtien. Nykyään Kukkapuro työskentelee yhdessä Henrik Enbomin kanssa.