SAAS INSTRUMENTTI - Projektori - Valokuituprojektori 10W LED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Projektorin teho - 10 W
Valokuitujen kokonaismäärä - 0
Valon väri - muu
Yksittäisen kuidun halkaisija - 0...0 mm
Pituus - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524001533
Sähkönumero
4128095
Toimittajan tuotenumero
10000668
Tukkuerä
1
Projektorin teho:
10 W
Valokuitujen kokonaismäärä:
0
Valon väri:
muu
Yksittäisen kuidun halkaisija:
0...0 mm
Pituus:
140 mm
Soveltuu lampputyypille:
LED, kiinteä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Kotelointiluokka (IP):
muu
Soveltuu tarkastusvaloksi:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valokuidun raaka-aine:
muu
Yhdistelmäkaapeli:
ei
Kuitunipun halkaisija:
0 mm
Sisältää värikiekon:
ei
Värikiekon tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
ei ole
Leveys:
70 mm
Korkeus/syvyys:
60 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos



