SAAS INSTRUMENTTI - Ripustusvalaisin - Bubble 1200 4K BR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rungon väri - messinki
Sisältää lampun - kyllä
Pituus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Saas Instrumentti
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430025700212
Sähkönumero
4285385
Toimittajan tuotenumero
10000817
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rungon väri:
messinki
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1200 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Ripustuksen pituus:
1000...4000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Heijastin:
ei ole
Himmennys DSI:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Leveys:
1200 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Bubble
Valaisimen nimi juontaa juurensa Shampanjan kuplaan; erittäin kevyt ja ilmava. Valaisimen valo on epäsuoraa valoa, joka saadaan aikaan heijastamalla valo kaaren sisäpintaan. Valaisin luo valorenkaan, joka näyttää leijuvan ilmassa.