SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 3K IP20 24V 18W/m Ra90


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 90 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SUPERIOR SP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524000376
Sähkönumero
4133362
Toimittajan tuotenumero
10001732
Tukkuerä
60
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
90 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1890 lm
Teho per metri:
18 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
160
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.6 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
5000 m
saas superior SP 3000K
Värintoistoindeksillä 90 oleva lednauha on tarkoitettu tiloihin joissa värisävyjen tulee näyttää juuri oikeilta, esimerkiksi museot, galleriat ja ravintolat. Huippuluokan värintoiston lisäksi lednauhassa on erinomainen valontuotto.Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 800 kpl pintaliitoseledejä. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 50 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 18W/m /115 lm/w .
- Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
- Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 1,5mm
- Väri: 3000K
- Teho: 18 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Valovirta: 1890 lm/m
- Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP20