SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - 4K IP65 Nano 24V 4,8W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 677 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
STRIP PRO
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438524000598
Sähkönumero
4133332
Toimittajan tuotenumero
10001698
Tukkuerä
60
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
677 lm
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
64
Erillisten segmenttien pituudet:
125 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
60 mm
Kokonaispituus:
5000 m
saas strip pro IP65 NANO A++
Lednauha viiden metrin rullassa, jossa 320 kpl pintaliitoseledejä.Lednauhassa huomaamaton IP65 NANO pinnoite. Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 125 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä valkoharmaata syöttökaapelia .
Tehonkulutus 4,8W/m /153 lm/w .
- Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
- Mitat: Leveys 8mm, korkeus noin 1,5mm
- Väri: 4000K
- Teho: 4,8 W/m
- Jännite: 24V
- Valon avautumiskulma: 120°
- Valovirta: 657 lm/m
- Asennus: Tarra-asennus pintaan
- Kytkentä: Rinnankytkentä
- Kotelointiluokka: IP65NANO


