SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - RGB IP67 24V 17,3W/m

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - RGB IP67 24V 17,3W/m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 86.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 534 lm

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000499

Sähkönumero

4133368

Toimittajan tuotenumero

10001747

Tukkuerä

60

Järjestelmän enimmäisteho:

86.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

534 lm

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGB

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

168

Erillisten segmenttien pituudet:

35.7 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

5 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

Kokonaispituus:

5000 m

led-valonauha 17,3W/m 24V RGB IP67 50000h

saas strip pro P RGB IP67

Lednauha viiden metrin rullassa, Nauhan takapuolella 3M tarrapinta ja lednauha on katkaistavissa 35,7 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia . Tehonkulutus 17,3W/m.

  • Rakenne: 5m lednauhaa 3M teipillä, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 10mm, korkeus noin 5mm
  • Väri: RGB
  • Teho: 17,3 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Valovirta: 534 lm/m
  • Asennus: Tarra-asennus pintaan, asennettava jäähdytysprofiiliin (highline striprail esim. 41 280 33)
  • Kytkentä: Rinnankytkentä
  • Kotelointiluokka: IP67