SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - SIDE VIEW 2,7K 24V 9,6W/m IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000697
Sähkönumero
4131422
Toimittajan tuotenumero
10001672
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
550 lm
Teho per metri:
9.6 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
letku
Leveys:
12 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
17 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Halkaisija:
12 mm
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
5000 m
creative side view 2700K
Side view nauhassa on täysin tasainen valopinta rakenteensa vuoksi sopii kohteisiin sellaisenaan. Soveltuu hyvin kaarevien muotojen sekä esim. pyöreiden muotojen kuten pylväiden valaisuun. Ulko ja sisäkäyttöön.
Sisältää U kiinnikkeet, (saatavana myös asennusprofiili)
Värisävy: 2700K
Koko: 17 x 12 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67


