SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - STRIP PRO SIDE VIEW RGBW

SAAS-Instrumentti Oy Ab
KopioiKopioi
SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - STRIP PRO SIDE VIEW RGBW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 90 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438524000468

Sähkönumero

4131454

Toimittajan tuotenumero

10001744

Tukkuerä

30

Järjestelmän enimmäisteho:

90 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

500 lm

Teho per metri:

18 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

RGBW

Malli / Tyyppi:

letku

Leveys:

12 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

5

Pienin taivutussäde:

60 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

0.35 mm²

Kokonaispituus:

5000 m

ledvalonauha side view RGBW 24V 18W/m

saas strip pro side view RGBW

Sivulta valaiseva lednauha ulkokäyttöön. Valopinta on täysin tasainen. Pyöreät ja kaarevat pinnat ovat helposti valaistavissa tuotteella, kiinnitysmahdollisuuksia on erilaisia.Lednauha viiden metrin rullassa, Lednauha on katkaistavissa 62,5 mm välein. Lednauhan molempiin päihin on valmiiksi juotettuna 3 metriä syöttökaapelia .


  • Rakenne: 5m lednauhaa, liitosjodot 3m
  • Mitat: Leveys 12mm, korkeus noin 17mm
  • Väri: RGBW
  • Teho: 16,5 W/m
  • Jännite: 24V
  • Valon avautumiskulma: 120°
  • Asennus: u-kiinnikkeet tai asennusprofiili
  • Kotelointiluokka: IP67