SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - TOP VIEW 2,7K 24V 9,6W/m IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000642
Sähkönumero
4131417
Toimittajan tuotenumero
10001673
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
600 lm
Teho per metri:
9.6 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
muu
Malli / Tyyppi:
letku
Leveys:
13 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
12 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Halkaisija:
13 mm
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
5000 m
creative top view 2700K
Täysin tasainen pinta, päältä valaiseva lednauha sisä- ja ulkokäyttöön täysin valmiissa asennustuubissa. Kelassa 5 m lednauhaa, syöttöjohdot molemmissa päissä..
Värisävy: 2700K
Koko: 12 x 13 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67



