SAAS INSTRUMENTTI - Valoprofiili/-nauha - TOP VIEW BLUE 24V 9,6W/m IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 40000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 600 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438524000659
Sähkönumero
4131418
Toimittajan tuotenumero
10001674
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
40000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
600 lm
Teho per metri:
8 W
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
sininen
Malli / Tyyppi:
letku
Leveys:
13 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
ei ole
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
12 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Halkaisija:
13 mm
Pienin taivutussäde:
60 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5 mm²
Kokonaispituus:
5000 m
Creative top view BLUE
Päältä valaiseva lednauha ulkokäyttöön, valopinta on täysin taisainen ja käy esim julkisivuun sellaisenaan.
Värisävy: Sininen
Mitat: 12 x 13 x 5000 mm
Kotelointiluokka: IP67


