SAFERA - Liesivahti, 1x16A 230V,Suko - Sense BT PCU6.1-S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 230 V
Painikkeiden lukumäärä - 3
Liitäntätyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430055340303
Sähkönumero
7127912
Toimittajan tuotenumero
36024
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
230 V
Painikkeiden lukumäärä:
3
Liitäntätyyppi:
Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)
Esiasennettu summeri:
kyllä
Paloturvallisuus EN 50615 mukaisesti:
luokka B
Materiaali:
muovi
Sensori:
kyllä
Liesivahti on helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön turvallisuutta. Se tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, ja hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Paristokäyttöinen anturi on helppo ja nopea asentaa. Kaikki liesivahdit täyttävät eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615 vaatimukset.
Sense BT on Saferan Sense-malliston edullisin malli, joka sisältää tärkeimmät Sense-malliston edistyksekkäistä ominaisuuksista, kuten mobiiliapplikaation, jonka avulla varmistut laitteen oikeasta asennuksesta helposti. Se soveltuu asennettavaksi suurimpaan osaan keittiöistä, poislukien ainoastaan täysin avoimet keittiöt, joihin suosittelemme Safera Aurora -mallia.