SAFERA - Liesivahti 3x16A 400V - Sense Wi-Fi PCU6.3-F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 400 V
Painikkeiden lukumäärä - 3
Liitäntätyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430055340266
Sähkönumero
7127913
Toimittajan tuotenumero
36011
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
400 V
Painikkeiden lukumäärä:
3
Liitäntätyyppi:
kiinteä
Esiasennettu summeri:
kyllä
Paloturvallisuus EN 50615 mukaisesti:
luokka B
Materiaali:
muovi
Sensori:
kyllä
Liesivahti Safera Sense Wi-Fi, etäseuranta- ja hälytysmahdollisuudella
Liesivahti on helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön turvallisuutta. Se tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, ja hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Paristokäyttöinen anturi on helppo ja nopea asentaa. Kaikki Safera-liesivahdit täyttävät eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615 vaatimukset.
Sense Wi-Fi on liesivahti, josta saat hälytykset myös etänä tekstiviestillä tai sähköpostiin. Etähälytyksiä varten asennuspaikassa tulee olla wlan-yhteys saatavissa. Laitteen tilaa voi seurata Saferan pilvipalvelussa, jossa hallitaan myös etähäytyksiä. Mobiiliapplikaation avulla varmistut laitteen oikeasta asennuksesta helposti. Se soveltuu asennettavaksi suurimpaan osaan keittiöistä, poislukien ainoastaan täysin avoimet keittiöt, joihin suosittelemme Safera Aurora -mallia.
Liesivahti on helpoin ja tehokkain tapa parantaa keittiön turvallisuutta. Se tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, ja hälyttää ja katkaisee tarvittaessa liedestä sähköt ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Paristokäyttöinen anturi on helppo ja nopea asentaa. Kaikki Safera-liesivahdit täyttävät eurooppalaisen liesivahtistandardin EN 50615 vaatimukset.
Sense Wi-Fi on liesivahti, josta saat hälytykset myös etänä tekstiviestillä tai sähköpostiin. Etähälytyksiä varten asennuspaikassa tulee olla wlan-yhteys saatavissa. Laitteen tilaa voi seurata Saferan pilvipalvelussa, jossa hallitaan myös etähäytyksiä. Mobiiliapplikaation avulla varmistut laitteen oikeasta asennuksesta helposti. Se soveltuu asennettavaksi suurimpaan osaan keittiöistä, poislukien ainoastaan täysin avoimet keittiöt, joihin suosittelemme Safera Aurora -mallia.