SAFT - Paristo l 3.6V Lithium Batter. - LS14250 1/2AA 3.6V 1200mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 1200 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3,6V Lithium Batter.
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430031123012
Sähkönumero
8742500
Toimittajan tuotenumero
360-8022
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
1200 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
muu
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
1/2AA
Kokonaiskorkeus:
25 mm
Halkaisija:
14.7 mm
Paino:
10 g
Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.



