SAFT - Paristo l 3.6V Lithium Batter. - LS33600 D-koko 3.6V 17Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 17000 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3,6V Lithium Batter.
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430031123098
Sähkönumero
8742509
Toimittajan tuotenumero
360-8081
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
17000 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
D (mono)
IEC-luokitus:
LR 20
Kokonaiskorkeus:
61.5 mm
Halkaisija:
33 mm
Paino:
90 g
Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.



