SAFT - Paristo l 3.6V Lithium Batter. - LSH14 C CNR 3.6V 5.8 Ah S C/JK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5800 mAh
Kennojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - litium
Soveltuu ATEX-käyttöön - ei
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
3,6V Lithium Batter.
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430031123142
Sähkönumero
8742511
Toimittajan tuotenumero
360-8087
Tukkuerä
30
Nimellisjännite:
3.6 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5800 mAh
Kennojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
litium
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Kokoluokitus:
C (baby)
IEC-luokitus:
LR 14
Kokonaiskorkeus:
50.5 mm
Halkaisija:
26.2 mm
Paino:
51 g
Saft on maailman johtava ilmailu-, rautatie-, paikallis- ja turvavalaistus- käyttööntarkoitettujen teollisten nikkelipohjaisten akkujen valmistaja.Saft on myös yksi maailman johtavista litiumparistovalmistajista elektroniikkajapuolustustarviketeollisuudelle. Lisäksi Saft kehittää korkean teknologian litiumioniakkujauusiutuvan energian varastointiin ja erilaisiin telecom-sovelluksiin.



