SÄHKÖ-JOKINEN - KAPU-NE turvapylväs - KAPU-NE 10 P 60 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 10.5 m
Alaosan halkaisija - 181 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046077821
Sähkönumero
4607782
Toimittajan tuotenumero
KAPU-NE 10P6025
Tukkuerä
1
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
10.5 m
Alaosan halkaisija:
181 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
2 mm
Valopisteen korkeus:
10 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
kyllä
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
yksittäinen
Valaisinvarren pituus:
2500 mm
Markkinoiden paras, KAPU®-NE EN 12767 mukainen väistyvä (ei energiaa sitova) valaisinpylväs
KAPU®-NE pylvään ainutlaatuinen, patentoitu rakenne alentaa matkustajan loukkaantumisriskiä. Pylvään runko väistyy törmäävän ajoneuvon edeltä hidastaen nopeuden hallitusti turvalliselle tasolle. Näin KAPU®-NE suojelee törmäävän ajoneuvon matkustajia sekä muita tielläliikkujia. Kartiomainen pylväs sijoittuu standardin EN 12767 korkeimpaan luokkaan NE, 100. Kyseisen KAPU-NE luokan pylväitä voidaan käyttää rampeilla ja teillä, joilla ei vaadita myötääviä pylväitä, mutta vaaditaan turvapylväitä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Kaikissa pylväissä valaisimien sopivuus ø 60 mm. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin.
KAPU Turvapylväät
- Helsingin Teknillisen korkeakoulun testaama
- Liikenneviraston hyväksymä
- Saatavilla myös laipallisena versiona (ainoastaan HE)
- ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
- Patentti 94890
- CE-merkitty



