SÄHKÖ-JOKINEN - Korjaussarja - KS-4RST

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

420 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046076299

Sähkönumero

4607629

Toimittajan tuotenumero

KS-4RST KORJAUSSARJA

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

150 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

420 mm

Varaosa:

kyllä

Syvyys:

420 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

0 mm

Paino:

7 kg

RST suoja betonijalustaan enintään 230 mm pylväälle

Sähkö-Jokinen Oy betonijalustat
Ammattitaidolla alusta loppuun
• Yli 30 vuoden käyttökokemukset
• Nopeat ja varmat toimitukset
• Liikenneviraston tyyppihyväksynnät
• Koko säätö-/kiinnitysmekanismi ruostumatonta terästä
• Kevyesti ja hyvin kierrettävät ruuvit
• Teräs B500K ja A500HW
• Betoni K 40-2 ja kaikki seosaineet CE-merkittyjä
• Juurikumit EPDM sään- ja valonkestävää laatua
• Laatujärjestelmän ISO 9001:2000 mukaan
• FI-Sertifikaatti