SÄHKÖ-JOKINEN - Liikennevalopylväs törmäysturv - KAPU-NE LVP4.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 84 mm
Materiaali - teräs
Kokonaispituus - 5 m
Alaosan halkaisija - 135 mm
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046077333
Sähkönumero
4607733
Toimittajan tuotenumero
KAPU-NE LVP4.5
Tukkuerä
0
Latvan halkaisija:
84 mm
Materiaali:
teräs
Kokonaispituus:
5 m
Alaosan halkaisija:
135 mm
Väri:
muu
Seinämän paksuus:
2 mm
Valopisteen korkeus:
4.5 m
Jalusta:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Suippeneva:
kyllä
Olakepylväs:
ei
Juuriosan suojaus:
ei ole
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Valaisinvarren pituus:
0 mm



