SÄHKÖ-JOKINEN - Olakepylväs - SJO4/108

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

4 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 4.5 m

  • Alaosan halkaisija - 108 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046277870

Sähkönumero

4627787

Toimittajan tuotenumero

SJO4/108

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

4.5 m

Alaosan halkaisija:

108 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

4 m

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

sylinterimäinen

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

ei

Olakepylväs:

kyllä

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Valaisinvarren pituus:

0 mm

SJO4/108 Olakkeellinen puistopylväs

SJO-Puistopylväät
  • Kuumasinkitty matalapiiteräs
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväät ovat saatavissa kaikissa RAL-värikartan sävyissä.
  • Maalit ja maalausprosessi takaavat pitkäaikaisen UV-suojan sekä hyvän maalintarttuvuuden.
  • Märkä- ja pulverimaalaus sekä ecocoat-käsittely ovat käytössämme olevia pintakäsittelymenetelmiä.