SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJ-1.3 TER/4KA

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta

  • Materiaali - betoni

  • Pinnan suojaus - muu

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046277221

Sähkönumero

4627722

Toimittajan tuotenumero

SJ-1.3 TER/4KA

Tukkuerä

6

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

alusta

Materiaali:

betoni

Pinnan suojaus:

muu

Sovitteen halkaisija pylväälle:

0 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

1300 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

500 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

500 mm

Valaisinvarsien määrä:

0

Liitossyvyys:

480 mm

Paino:

250 kg

4-kaapeliaukolla varustettu valaisinpylvään betonijalusta pylväshalkaisijalle 100-143mm. RST suojavaippa. säätöruuvit RST

Säätöruuvikiinnitteinen perustus liikennevaloille, puisto- ja katuvalaistukseen
RST-auraussuojalla varustettu jalusta sopii hyvin viimeisteltyyn ja kestävään perustamiseen. Ruostumaton 2 mm vahva teräsvaippa suojaa tehokkaasti jalustan yläpäätä esimerkiksi aurausvaurioilta. Jalustassa on ruostumaton säätö-/kiinnitysruuvimekanismi. Voimakas kartiomainen muoto, jalustan sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse tai irtoa, koska helmaosa jää tiukasti säätöruuvin ja pylvään väliin. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.