SÄHKÖ-JOKINEN - Pylväsjalusta - SJP-4/1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - alusta
Materiaali - betoni
Pinnan suojaus - muu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410046277030
Sähkönumero
4627703
Toimittajan tuotenumero
SJP-4/1500
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
alusta
Materiaali:
betoni
Pinnan suojaus:
muu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
0 mm
Korkeus:
1500 mm
Sopii putken halkaisijalle:
0 mm
Leveys:
620 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
620 mm
Valaisinvarsien määrä:
0
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
560 kg
Sähkö-Jokisen betonijalustaa voidaan käyttää puupylväiden perustamiseen
Soveltuu törmäysturvalliselle puupylväälle, missä törmäysturvallinen ominaisuus on toteutettu kovertamalla puun ydin pois. Nopea säätöruuvikiinnitys pylvään kiinnittämiseen. Sekä maa- että ilmakaapeliasennuksiin. Maakaapeliasennuksessa kaapeli johdetaan jalustan kaapeliaukkoa myöden suoraan puupylvään sisälle.Liikenneviraston hyväksyntä.



