SALOMAAN KONEPAJA - Asennusteline - Ruuvipaalu


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Kaapelikanavalla - ei
Kaapelikanava valinnainen - ei
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005821
Toimittajan tuotenumero
SUJ-MR1500
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Kaapelikanavalla:
ei
Kaapelikanava valinnainen:
ei
Väri:
sinkki
Ruuvipaalu 1,5m sisältää pultit maajalan kiinnitykseen