SALOMAAN KONEPAJA - Aurinkopaneelin alatuki - 35 mm paneelille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kehyksen korkeus:
35...35 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Leveys - 50 mm
Korkeus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005818
Toimittajan tuotenumero
SUJ-AT35
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Leveys:
50 mm
Korkeus:
450 mm
Syvyys:
1 mm
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Kehyksen korkeus:
35...35 mm
Moduulimaadoituksella:
ei
Aurinkopeneelin alatuki 35mm paneelille. Tuki helpottaa asennusta, eteenkin seinäasennuksissa. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.