SALOMAAN KONEPAJA - Konesaumakatolle - Kattokiinnike, vahva

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Soveltuu asennukseen vinolle katolle - kyllä
Soveltuu asennukseen tasakatolle - ei
Soveltuu kattoon asennettavaksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005811
Toimittajan tuotenumero
SUJ-KS2
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu asennukseen vinolle katolle:
kyllä
Soveltuu asennukseen tasakatolle:
ei
Soveltuu kattoon asennettavaksi:
kyllä
Soveltuu julkisivuasennukseen:
ei
Soveltuu asennettavaksi avoimeen tilaan:
ei
Soveltuu asennettavaksi julkisivuelementiksi:
ei
Soveltuu asennettavaksi ulokkeeksi/aurinkosuojaksi:
ei
Sisältää asennustarvikkeet:
kyllä
Asennuslevyllä:
ei
Säädettävä:
ei
Katon rei'itys välttämätöntä:
ei
Ankkurointi:
kiristin
Soveltuu kattotöihin:
pystysaumapelti
Erikoiskiinnike konesaumakatoille.
Kiinnike on yhteensopiva Sujuva SUJ-VP36 vaakaprofiilin kanssa. Kiinnike on tarkoitettu pidemmälle asennusvälille ja raskaampiin käyttöolosuhteisiin. Kiinnitys tapahtuu kahdella pultilla katon sauman ympärille. Kiinnikkeet valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.




