SALOMAAN KONEPAJA - Laattasilmus - LS 16 Znk


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kierrekoko (metrinen) - 16
Materiaalin laatu - muu
Kierre - metrinen
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050210658
Sähkönumero
5021065
Toimittajan tuotenumero
SK002731
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
16
Materiaalin laatu:
muu
Kierre:
metrinen
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Standardin SFS 2656 mukainen laattasilmus on tarkoitettu käytettäväksi SFS 2648 mukaisen haruslaatan kanssa.
Mitat: L=1800, kierre M16. Tuote sisältää laattasilmuksen, aluslevyn ja mutterin. Suurin sallittu voima 17,5kN.
Valmistetaan omalla tehtaallamme Suomessa. Kuumasinkitty.
Mitat: L=1800, kierre M16. Tuote sisältää laattasilmuksen, aluslevyn ja mutterin. Suurin sallittu voima 17,5kN.
Valmistetaan omalla tehtaallamme Suomessa. Kuumasinkitty.