SALOMAAN KONEPAJA - Vaakaprofiili - Profiilikisko


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pituus - 3600 m
Leveys - 76 mm
Korkeus - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8005814
Toimittajan tuotenumero
SUJ-VP36
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Pituus:
3600 m
Leveys:
76 mm
Korkeus:
41 mm
Kaapelikanavalla:
ei
Väri:
sinkki
Vaakaprofiili
Vaakaprofiili.
Vaakaprofiili on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Vaakaprofiili valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.
Vaakaprofiili.
Vaakaprofiili on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Vaakaprofiili valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.
Valmistettu Suomessa.