SALOMAAN KONEPAJA - Vinotuki (putki) - SKVT-1

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - vinotuki

  • Materiaali - teräs

  • Halkaisija - 48 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Lisätarvike - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5021164

Toimittajan tuotenumero

SS10185

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

vinotuki

Materiaali:

teräs

Halkaisija:

48 mm

Pituus:

1500 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

- Putkesta valmistettu kalliopylvään vinotuki, jota käytetään kalliopylvään tukemiseen. Pituus 1800mm. Kuumasinkitty. Valmistetaan omalla tehtaallamme Suomessa.