SÄLZER - Akseli - AVA8 165mm kytk. H200/H400


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 165 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070245
Sähkönumero
3607024
Toimittajan tuotenumero
AVA8-165
Tukkuerä
1
Pituus:
165 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 165mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)249-273mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 257-281mm, H400 (3-4N ON/OFF) 259-283mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 271-295mm Akseli 165mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 249-273mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 257-281mm, H400 (3-4N ON/OFF) 259-283mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 271-295mm