SÄLZER - Akseli - AVA8 415mm kytk. H200/H400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 415 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 0 mm
Poikkileikkauksen leveys - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410036070290
Sähkönumero
3607029
Toimittajan tuotenumero
AVA8-415
Tukkuerä
1
Pituus:
415 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
0 mm
Poikkileikkauksen leveys:
0 mm
Akseli 415mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä. asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF)499-523mm. H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 507-531mm. H400 (3-4N ON/OFF) 509-533mm. H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 521-545mm Akseli 415mm turva-/pääkytkimille DIN/ovikytkyllä, asennussyvyys oven ulkopinnasta DIN-kiskon yläreunaan H220 (3-4N ON/OFF) 499-523mm, H220 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 507-531mm, H400 (3-4N ON/OFF) 509-533mm, H400 (3-4N 1-0-2 ja 6-8N ON-OFF) 521-545mm



