SÄLZER - Apukosketin - MBH2-11A02 H2xx 1sj+1a pohja

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 2.5 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024537252189

Sähkönumero

3607280

Toimittajan tuotenumero

MBH2-11A02

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

2.5 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Lampunpidin:

ei ole

Ohjauskytkinvaloikoimastamme löydät kattavasti kuormitus-, ohjaus- ja instrumentointipiirien käyttöön ja kytkentään soveltuvat väännin ja vipumalliset ohjauskytkimet. Nokkakytkinmallisten ohjauskytkinten valikoimasta löydät monipuolisesti tuotteet kansi-, pohja-, kojerasia ja DIN-asennukseen sekä koteloituna nimellisvirta-alueella 10 - 315A. Pystymme toimittamaan myös asiakkaan tarpeiden mukaan valmistetut ja räätälöidyt nokkakytkimet 20 ja 25A nimellisvirroilla. Niissä asiakas voi vapaasti määrittää kytkentätoiminnon ja kilpien kaiverrukset. Vipumallisien moduulikytkinten valikoimastä löydät vastaavasti ohjaus- ja verkonvaihtokytkentään soveltuvat tuotteet nimellisvirroilla 25 - 63A.