SÄLZER - D-Y-0-Y-D suunnanv - S225-641371


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tähtikolmiokytkin
Napojen lukumäärä - 9
0 (off) -asento - kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537028692
Sähkönumero
3607486
Toimittajan tuotenumero
T225-641371
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tähtikolmiokytkin
Napojen lukumäärä:
9
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Palautus 0-asennossa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP55
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lattia asennus:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä