SÄLZER - Nokkakytkin askel - P220 1-2-3 2N 20A Ø22.5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - tasokytkin
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Laitteen rakenne - integroitu laite
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537265042
Sähkönumero
3607246
Toimittajan tuotenumero
P220-61669-219M1
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
tasokytkin
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Laitteen rakenne:
integroitu laite
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Kilven koko:
48x48 mm
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu