SÄLZER - PE-Liitin - MGH2-00A01 H220-H233 etur.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 2.5 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024537252318
Sähkönumero
3607272
Toimittajan tuotenumero
MGH2-00A01
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
2.5 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole



