SAMU-TUOTE - Ulkopääte AMKA - 4x16-50 mm2

Plastec Finland Oy
KopioiKopioi
SAMU-TUOTE - Ulkopääte AMKA - 4x16-50 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 45 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 45 mm

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16...50 mm²

  • Kokonaispituus kutistettuna - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052405502

Sähkönumero

5240550

Toimittajan tuotenumero

5240550

Tukkuerä

300

Kutistamaton sisähalkaisija:

45 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

45 mm

Nimellispoikkipinta-ala:

16...50 mm²

Kokonaispituus kutistettuna:

90 mm

- -