SAMU-TUOTE - Ulkopääte MCMK - 5x10 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 23 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 23 mm
Nimellispoikkipinta-ala - 10...10 mm²
Kokonaispituus kutistettuna - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052405106
Sähkönumero
5240510
Toimittajan tuotenumero
6086
Tukkuerä
100
Kutistamaton sisähalkaisija:
23 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
23 mm
Nimellispoikkipinta-ala:
10...10 mm²
Kokonaispituus kutistettuna:
60 mm