SAMU-TUOTE - Ulkopääte MCMK, AMKA - 4x25-70 mm2

Plastec Finland Oy
KopioiKopioi
SAMU-TUOTE - Ulkopääte MCMK, AMKA - 4x25-70 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 90 mm

  • Kutistettu sisähalkaisija - 90 mm

  • Nimellispoikkipinta-ala - 25...70 mm²

  • Kokonaispituus kutistettuna - 120 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052405557

Sähkönumero

5240555

Toimittajan tuotenumero

5240555

Tukkuerä

500

Kutistamaton sisähalkaisija:

90 mm

Kutistettu sisähalkaisija:

90 mm

Nimellispoikkipinta-ala:

25...70 mm²

Kokonaispituus kutistettuna:

120 mm

-